ユニクロ洋灯吊

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード79702974 品番P-167
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。 トラスコ品番127-3977 材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ 寸法A(mm)25 参考使用荷重(kg)3 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)14 破断荷重(kg)41 梱包内容ICH30×6個入 線径(mm)3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする