ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスヒートンB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
79703026
品番
P-263
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
壁面等に取り付けナットで固定できます。
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
付属品
ワッシャ×2枚、六角ナット×2個
仕様
参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm
トラスコ品番
127-0873
材質
本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
19
梱包内容
SEH30B×3個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.6
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。