ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレス洋灯吊
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
79703035
品番
P-265
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
水回りに最適なステンレス製です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
18
線径(mm)
3.5
用途
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様
参考使用荷重:5mm、破断荷重:65mm
トラスコ品番
125-9848
材質
ステンレス(SUS304)
梱包内容
SCH36×2個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。