ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスWリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
79703060
品番
P-839
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
127-8716
材質
本体:ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
5
参考使用荷重(kg)
0.5
破断荷重(kg)
8
梱包内容
SWR8-5×50個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。