130.5H200W001 プロフェッショナル薪割り斧 ワグナム 79703105

プロフェッショナル薪割り斧

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1丁全長(mm)810注文コード79703105品番130.5H200W001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。

用途薪割りなどの木材加工に。適合GSマーク適合品【クサビ】501.0S003W001トラスコ品番562-7261材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材全長(mm)810刃長(mm)90刃幅(mm)195適合ハンドル420.4H080W001
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする