潤工社
ハンディタッチ継手 ユニオンテー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
4
4
6
適合チューブ外径D1(Φmm)
4
4
6
適合チューブ外径D2(Φmm)
4
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79703324
品番
BTU-4X2.5-BSN
参考基準価格(税別)
¥316
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用
付属品
付属品としてスリーブが付いています。
トラスコ品番
382-5878
材質
黄銅(ニッケルメッキ処理)
使用流体
空気、水
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
流体温度(℃)
-20~60(空気)、0~50(水)
適合チューブ外径D(Φmm)
4
適合チューブ外径D1(Φmm)
4
適合チューブ外径D2(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ外径D3(Φmm)
4
注意
※適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。