※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-75 ハンドカッターHC-75 ニチバン 79704329 HC-75 ハンドカッターHC-75 ニチバン 79704329 HC-75 ハンドカッターHC-75 ニチバン 79704329 HC-75 ハンドカッターHC-75 ニチバン 79704329

ハンドカッターHC-75

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79704329 品番HC-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です。
カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします。

用途梱包用テープの作業。 トラスコ品番135-2116 材質材質:金属+樹脂 適合テープ幅(mm)60〜75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)140まで 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする