Reelex
Reelexの 道路用品
Reelexの 反射/蓄光テープ・反射板
Reelexの 反射/蓄光テープ
バリアリールminiポータブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704347
品番
BRMS-5027L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シート収納は便利な自動巻きです。
雨に強く屋外使用可能です。
軽量150gで持ち運びがラクです。
用途
各種工事などでの立入禁止に
トラスコ品番
554-9022
材質
本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
幅(mm)
57
高さ(mm)
87
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.7
ストローク(m)
シート:2.7
シート幅(mm)
50
表示内容
作業中入らないでください
シート厚さ(mm)
0.2