CT221CP スマホスタンド付タップ Fargo 79704514

CT221CP スマホスタンド付タップ Fargo 79704514
CT221CP スマホスタンド付タップ Fargo 79704514

スマホスタンド付タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コーラルピンク
内容量1個注文コード79704514品番CT221CP
参考基準価格(税別)¥3,553販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スマホスタンド機能付きです。

トラスコ品番560-9912材質難燃性PC樹脂幅(mm)77コーラルピンク高さ(mm)63奥行(mm)130定格電圧(V)100~125Vコンセント個数4定格電流(A)15A定格容量(W)1450Wまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする