SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の フッ素グリース
スミテックF970
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79704706
品番
249260
参考基準価格(税別)
¥21,584
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途
プリンタやコピー機などの軸受に。
トラスコ品番
254-3860
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15〜+250
容量(g)
100
容器
缶
危険物の類別
非危険物
注意
※フッ素ガスを発生します。
※使用温度範囲を超えた使用は避けてください。