曜日別特売
11nc06R1416 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 79704810

11nc06R1416 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 79704810
11nc06R1416 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 79704810

ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ねじM3注文コード79704810品番11nc06R1416
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用トラスコ品番577-8377材質ネオジム磁石厚さ(mm)3適合ねじM3外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする