マグエバー
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合ねじ
M3
注文コード
79704819
品番
11nc09R1471
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・適合ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
577-8376
材質
ネオジム磁石
厚さ(mm)
3
適合ねじ
M3
外径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応