青木製作所
青木製作所の 道路用品
青木製作所の その他道路用品
フォークリフト向け LEDラインライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79705135
品番
AMEX-FL01B
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。
最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。
高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現
防水・防塵 IP68対応
用途
フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。
立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。
フォークリフトを中心に安全設備として。
トラスコ品番
567-1672
セット内容
六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個
材質
ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)
DC9〜110
消費電力(W)
18
発光色
青色
保護等級
IP68
EMC規格
ECE R10
照射方式
直線
動作温度範囲(℃)
-40〜80
耐震性
7G