※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
高精度シクネスゲージ 110AH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79706054
品番
TSK-110AH
参考基準価格(税別)
¥3,356
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
609-5236
セット内容
10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
材質
リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
測定範囲(mm)
0.03〜0.30
精度
0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)
最小表示(mm)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応