トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
ヘルメット取付遮光めがね 393B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706158
品番
393B TBP1.7
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
トラスコ品番
557-1912
材質
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:金属
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
適合規格
JIS
フレーム色
シルバー
遮光度
1.7
紫外線カット
◯