ヘルメット取付遮光めがね 393B

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79706185 品番 393B KR3
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。

トラスコ品番557-1864 材質レンズ:ガラス、フレーム:金属 幅(mm)124 高さ(mm)82 フレーム色シルバー 遮光度3 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする