トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
ヘルメット取付形遮光めがね AS376
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706264
品番
AS376 IR5
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-1109
幅(mm)
240
高さ(mm)
80
加工
防傷:◯
遮光度
#5
紫外線カット
○