トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
ヘルメット取付形遮光めがね AS376
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79706280
品番
AS376 IR8
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-2637
幅(mm)
240
高さ(mm)
80
加工
防傷:◯
遮光度
#8
紫外線カット
○