水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ナス型カラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79706465
品番
A-1973
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-9627
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29