ギルディングワックス30ml

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79706544 品番 766506
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メタリックな装飾を加えることのできる溶剤塗料です。
様々なものに重厚感、高級感が得られます。
布や筆に少量のワックスをとり、表面にそっと塗っていきます。
かすれた感じで塗り、下地を見せることで、アンティークな仕上りが表現できます。
下地が滑る場合は、サンディングペーパーで擦ったあと、ワックスを塗るとよりしっかり濃く仕上がります。

用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用 トラスコ品番556-7266 材質主成分:合成ワックス、金属粉、テレピンオイル エンパイアゴールド 容量(L)0.145 塗布面積(m2)0.9 危険等級U 危険物の類別第二類 危険物の品名金属粉 危険物の数量0.0132kg 危険物の性状第1種
注意
※表面はすぐに乾燥しますが、作品は塗布後、一晩、自然乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする