※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F5041.Z32.032.Z04.08 肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック ワルター 79707515 F5041.Z32.032.Z04.08 肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック ワルター 79707515

肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79707515 品番 F5041.Z32.032.Z04.08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番228-4549 材質スチール 刃数4枚 全長(mm)250 適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904 首下長(mm)39 シャンク径(mm)32 刃径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする