※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)125 刃数10枚 取付径(Φmm)40 注文コード79707637 品番M5009-125-B40-10-06-AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は刃径・刃数・取付径など28種類から選べます 他の種類を見る

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易
高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適
ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。
正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。
トラスコ品番411-6988 刃数10枚 適合チップSN X1205/SN X1205ANN/XNGX1205ANN 取付径(Φmm)40 刃径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする