※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79708240 品番 M4132-016-W16-02-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減
4または2コーナー使いチップ
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。 トラスコ品番411-1029 刃数2枚 全長(mm)80 適合チップSDGT06T2PDR-D57 /SD 06T2 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする