※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79708389 品番 M4002-020-A20-02-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。

用途高送り荒加工用。 トラスコ品番413-3062 刃数2枚 全長(mm)200 適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする