※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79708398
品番
M4002-025-A25-03-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途
高送り荒加工用。
トラスコ品番
412-5086
刃数
3枚
全長(mm)
200
適合チップ
SD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応