※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79708608
品番
M4256-032-W32-02-37
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
省資源・節電コンセプト
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
トラスコ品番
412-6850
刃数
2枚
全長(mm)
111
適合チップ
LDM 08T204R /SDM 06T204
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応