※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79708739 品番 M4003-032-A32-04-4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現
荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます

用途
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。
荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。
トラスコ品番412-9941 刃数4枚 全長(mm)110 角度(°)45 適合チップSDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN シャンク径(mm)32 刃径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする