M4003-063-B22-05-6.5 フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 79708836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(mm)63刃数5枚注文コード79708836品番M4003-063-B22-05-6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現
荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます

用途
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。
荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。
トラスコ品番411-7459刃数5枚全長(mm)40角度(°)45適合チップSDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN取付径(Φmm)22刃径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする