※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22353.0008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79711076 22353.0008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79711076

ネジ山クランプ式リフティング・ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79711076 品番 22353.0008
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,263 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。

用途
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。
トラスコ品番531-9174 材質ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼 長さ(mm)141.5 幅(mm)68 厚さ(mm)38 ねじ径M8 首下長(mm)17.8 耐荷重(kN)(F1)2.1 ボルト寸法M8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.1
注意
※ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
※ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
※ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
※使用荷重は垂直方向許容荷重です。
※鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする