505801099 ホッチキス針リムーバー プライヤータイプ ゼニス 79711128 505801099 ホッチキス針リムーバー プライヤータイプ ゼニス 79711128

ホッチキス針リムーバー プライヤータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79711128 品番505801099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プライヤー型なので軽い力で簡単にホッチキスの針を取り外せます。
シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。
ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。

用途ホッチキスの針外し。 トラスコ品番249-2915 材質スチール(ニッケルめっき) 幅(mm)18 シルバー 高さ(mm)70 奥行(mm)130 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする