パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79711575 品番26837
参考基準価格(税別)¥21,311 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高粘度塗料塗装用の拡張キットです。
プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。

用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。 仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM] トラスコ品番563-1707 適合スプレーガン26832 最大動作温度(℃)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする