※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

422075-11-20 ヒートグローブハイパー アタックベース 79711645 422075-11-20 ヒートグローブハイパー アタックベース 79711645 422075-11-20 ヒートグローブハイパー アタックベース 79711645 422075-11-20 ヒートグローブハイパー アタックベース 79711645 422075-11-20 ヒートグローブハイパー アタックベース 79711645

ヒートグローブハイパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79711645 品番422075-11-20
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です。

用途寒い中の作業やツーリングに。 付属品専用USBケーブル(二股)、専用USBバッテリー7.4V×2台 トラスコ品番568-2868 材質ナイロン100% ブラック サイズM 全長(cm)33 手のひらまわり(cm)28
注意
※ACアダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする