屋外専用バーナー トゥピケ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79711767 品番P-CTK-2
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

折りたたみ式スタンドと風防を備えたコンパクト設計のツーバーナーです。
ロック機能が付いたスタンドを立ててセッティングできます。
調理に使うクッキングウエアの大きさや風の強さに応じて2段階に調節が効く風防を装備しています。
耐久性の高いステンレスゴトクと受け皿は取り外して簡単に洗うことができます。
燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。

トラスコ品番563-9861 材質ボディ、バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:プラスチック 幅(mm)700 シルバー 高さ(mm)400
注意
※ガスカートリッジは付属していません。
※点火装置はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする