ホンダフロー
ホンダフローの フッ素樹脂テープ
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79711977
品番
HAT-F13-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
トラスコ品番
538-9428
材質
表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
色
薄茶
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
〜200
引張強度(N/10mm)
140
粘着力(N/25mm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応