ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79711986 品番 HAT-F18-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。

トラスコ品番538-9511 材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 幅(mm)13 厚さ(mm)0.18 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)〜200 引張強度(N/10mm)240 粘着力(N/25mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする