SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の リチウムグリース
スミコーマルチグリスEX No.2 400g
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79713246
品番
201775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途
製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番
546-8993
材質
主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜200
容量(kg)
0.4
容量(g)
400
ちょう度
No.2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.45kg
RoHS指令(10物質対応)
対応