マジックインキ
マジックインキの 筆記用具
マジックインキの マーカー/蛍光ペン
マジックインキの 油性マーカー
ペイントマーカーSR No.551
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79713298
品番
MSR551-T5
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。
においが少ない低臭性です。
用途
屋外作業、屋外展示用に。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
トラスコ品番
837-1094
色
黄
タイプ
キャップ式
線幅(mm)
筆記:1.2
インク色
黄
文字サイズ
細字
替芯
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字サイズ(mm)
細字