マジックインキ
マジックインキの 筆記用具
マジックインキの マーカー/蛍光ペン
マジックインキの 油性マーカー
ペイントマーカーSR No.550
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79713307
品番
MSR550P-T12
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。
においが少ない低臭性です。
用途
屋外作業、屋外展示用に。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
トラスコ品番
574-1479
全長(mm)
141
線幅(mm)
筆記:2.5
インク色
桃
文字サイズ
中字
RoHS指令(10物質対応)
対応