布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79714734 品番 805402
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

有機溶剤を一切使用していないので、においが少ない布用の水性アクリルペイントスプレーです。
不透明色で、濃色、淡色生地どちらにも発色します。
ペイント後、約1時間自然乾燥し当て布をしてドライアイロンをまんべんなく約5分間当ててください。
定着後は洗濯可能です。
(塗布可能な素材:綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革。)
蛍光色は、不透明色ではなく半透明なので濃色生地には少し色が沈んでしまいます。

用途綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革などに。 トラスコ品番555-0103 材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水 イエロー 容量(L)0.1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状水溶性
注意
※1. 長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋・マスクを着用してください。2. 高温多湿や0℃以下の場所を避けて、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。3. 皮膚に付着した場合には石鹸水で洗い流してください。万が一、目に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする