曜日別特売
S210-20Ax1000L フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス 79715775

S210-20Ax1000L フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス 79715775
S210-20Ax1000L フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス 79715775
S210-20Ax1000L フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス 79715775
S210-20Ax1000L フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス 79715775
S210-20Ax1000L フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス 79715775

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)20
全長(mm)1000
内容量1本注文コード79715775品番S210-20Ax1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ノンアスベストパッキンを標準装着しております。

用途
配管の心合わせに。
地盤沈下・地震対策。
トラスコ品番257-6479材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)全長(mm)1000使用温度範囲(℃)100呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ呼び径(A)20適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
注意
※ガスケットは専用品をご使用ください。一般的なユニオンガスケットとは寸法が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする