曜日別特売
F110-40Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス 79716125

F110-40Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス 79716125
F110-40Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス 79716125
F110-40Ax500L JIS10KF/SS400 フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス 79716125

フレキシブルメタルホース(フランジ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)500
内容量1本注文コード79716125品番F110-40Ax500L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。
接液部はSUS304です。

用途
配管の心合わせに。
配管の地盤沈下対策。
トラスコ品番257-6979材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)350呼び径(B)1 1/2最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)呼び径(A)40適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする