曜日別特売
S220-15Ax500L SCS13 フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13) テクノフレックス 79716755

フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)15
内容量1本注文コード79716755品番S220-15Ax500L SCS13
参考基準価格(税別)¥15,660販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。
NBRパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。

用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番365-0638材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)全長(mm)500使用温度範囲(℃)70呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ呼び径(A)15適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする