美ステンクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79717306 品番 GP048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

断面にエッジのあるマイクロファイバーなので、ミクロの汚れも残さず拭き取ります。
繊維の隙間が汚れをしっかり保持するため仕上がりがキレイで、汚れが再付着しません。
拭きあとが残らないので、2度拭きの手間がいりません。
手垢や水垢、ガンコな油脂汚れまでキレイに拭き取ることができます。
空拭き、水拭きのどちらでも使用可能ですが、水拭きで使うとより高い拭き取り効果を発揮。
洗剤を使わずに汚れが落ちるので、手にも環境にもやさしく、手荒れの心配がありません。
除菌剤を併用することでより効果的な洗浄作業ができます。
耐久性に優れ、洗濯して繰り返し使用できるので経済的です。

用途ステンレス・窓ガラス・鏡・流し台・テーブル・プラスチック製品などに。 トラスコ品番251-7600 材質ポリエステル65%、ナイロン35% ブルー/イエロー シートサイズ(mm)320×450
注意
※水拭きの場合はよく絞ってから使用すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする