※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーヴァン
アーヴァンの レインウェア・ヤッケ
アーヴァンの レインウェア
アーヴァンの レインコート
ナイロンパンツ #801
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79718916
品番
801-NV-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,344
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。
トラスコ品番
576-6388
材質
表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
色
ネイビー
サイズ
M
身長(cm)
155-165
ウエスト(cm)
72-80