※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンパンツ #801

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79718986 品番 801-BK-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,344 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。

トラスコ品番576-7964 材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング ブラック サイズL 身長(cm)160-170 ウエスト(cm)78-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする