3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーヴァン
アーヴァンの レインウェア・ヤッケ
アーヴァンの レインウェア
アーヴァンの レインコート
ナイロンパンツ #801
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79719004
品番
801-BK-3L
参考基準価格(税別)
¥1,344
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
値下げ
¥
739
バスケットに入れる
人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。
トラスコ品番
576-6386
材質
表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
色
ブラック
サイズ
3L
身長(cm)
170-180
ウエスト(cm)
94-104