ニトリル手袋ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード79719074 品番75843
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

長さ295mm、ガウンの袖口も覆える長さです。

トラスコ品番389-2886 材質合成ゴム 幅(mm)(手のひら)94 全長(mm)295×94 ブルー サイズM タイプ滑り止めあり 全長(cm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする