ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 軸付研磨
ウシオ(UHT)の 軸付砥石
ポリパー 径30#40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130枚)
注文コード
79719169
品番
5349
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。
専用ラバーパット(5391)1個付です。
MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。
用途
各種金属の研磨、バリ取りに。
トラスコ品番
182-8893
適合機種
MAG-093/123
セット内容
Φ30ラバーパット1個
材質
サンドペーパー
粒度
40(#)
外径(mm)
30
内径(mm)
12