矢崎化工
矢崎化工の ポリ袋・ゴミ袋
矢崎化工の ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 ポリパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40冊)
注文コード
79719266
品番
HE6585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。
ケース単位での販売となります。
トラスコ品番
254-1331
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
45
規格
5号
縦(mm)
650
横(mm)
850