※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF4005-80 フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材] 79719300 AF4005-80 フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材] 79719300

フラップホイール(軸径6mm) 40×5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード79719300 品番AF4005-80
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本製の研磨材、軸を使用しています。
加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番407-0143 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)6 幅(mm)5 粒度80(#) 軸長(mm)40 羽根枚数約79 外径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする